PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (15X5) YE SN012181 - 0828873
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356558778
Sonepar cikkszám
SN012181
Gyártói cikkszám
0828873
Gyártói típuskód
US-EMLP (15X5) YE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
5 mm
Magasság:
0.5 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Préselőfogó, szigetelt kábelsarukhoz