Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (49X15) SN021537 - 0828803

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (49X15) SN021537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 48.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356559072

Sonepar cikkszám

SN021537

Gyártói cikkszám

0828803

Gyártói típuskód

US-EMLP (49X15)

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

48.7 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

14.9 mm

Magasság:

48.7 mm

Mágneses:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 365 x 7,5mm kék élelmiszeripari 100db/cs