Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (60X15) fehér SN147325 - 0828804

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (60X15) fehér SN147325

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 14.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356559102

Sonepar cikkszám

SN147325

Gyártói cikkszám

0828804

Gyártói típuskód

US-EMLP (60X15)

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

14.9 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

14.9 mm

Magasság:

59.7 mm

Jelölő feliratozható US-EMLP (60X15) fehér