Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (60X15) SN083294 - 0828904

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (60X15) SN083294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 14.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356559126

Sonepar cikkszám

SN083294

Gyártói cikkszám

0828904

Gyártói típuskód

US-EMLP (60X15) SR

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

14.9 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

14.9 mm

Magasság:

0.5 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő feliratozható US-EMLP (60X15)