PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMP (27X18) SN021890 - 0828778
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356558532
Sonepar cikkszám
SN021890
Gyártói cikkszám
0828778
Gyártói típuskód
US-EMP (27X18)
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
17.6 mm
Magasság:
27 mm
Mágneses:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 140 x 3,5mm kék élelmiszeripari