PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-PML-W200 (100X100) sárga/fekete SN147653 - 1014133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Nem
Szín - egyéb
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356786430
Sonepar cikkszám
SN147653
Gyártói cikkszám
1014133
Gyártói típuskód
US-PML-W200 (100X100)
Anyag:
műanyag
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Nem
Szín:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Magasság:
118.5 mm
Szerelési mód:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Nem
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Jelölő feliratozható US-PML-W200 (100X100) sárga/fekete