Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-PML-W200 (50X50) sárga/fekete SN147652 - 1014132

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-PML-W200 (50X50) sárga/fekete SN147652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem

  • Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Nem

  • Szín - egyéb

  • Szélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356786423

Sonepar cikkszám

SN147652

Gyártói cikkszám

1014132

Gyártói típuskód

US-PML-W200 (50X50)

Anyag:

műanyag

Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:

Nem

Figyelmeztető-/utaló szöveggel:

Nem

Szín:

egyéb

Szélesség:

50 mm

Magasság:

59.25 mm

Átmérő:

0 mm

Szerelési tartozékokkal:

Nem

Utánvilágító (fotolumineszcens):

Nem

Jelölő feliratozható US-PML-W200 (50X50) sárga/fekete