PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WML 14 (25X19) SN021892 - 800473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 5-14 mm
Kábelátmérő - 5-14 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356607056
Sonepar cikkszám
SN021892
Gyártói cikkszám
800473
Gyártói típuskód
US-WML (25X19)
Kivitel:
címke
Érátmérő:
5-14 mm
Kábelátmérő:
5-14 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
25.4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
63.5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül ezüst/matt 51x25