Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WML 36 (25X25) SN078671 - 800474

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WML 36 (25X25) SN078671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 11-36 mm

  • Kábelátmérő - 11-36 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 25.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356607063

Sonepar cikkszám

SN078671

Gyártói cikkszám

800474

Gyártói típuskód

US-WML 36 (25X25)

Kivitel:

címke

Érátmérő:

11-36 mm

Kábelátmérő:

11-36 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

25.4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

129.5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható US-WML 36 (25X25)