Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WML 6 (13X13) SN078659 - 0800472

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WML 6 (13X13) SN078659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 3-6 mm

  • Kábelátmérő - 3-6 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356607049

Sonepar cikkszám

SN078659

Gyártói cikkszám

0800472

Gyártói típuskód

US-WML 6 (13X13)

Kivitel:

címke

Érátmérő:

3-6 mm

Kábelátmérő:

3-6 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

13 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

32.1 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható US-WML 6 (13X13)