Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMT (10X4) SN021893 - 828765

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMT  (10X4) SN021893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0.6-7 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356559751

Sonepar cikkszám

SN021893

Gyártói cikkszám

828765

Gyártói típuskód

US-WMT (10X4)

Kivitel:

kártyaforma

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0.6-7 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

10 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4.3 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 3AC/48DC/20