Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMT (15X4) SN021895 - 0828767

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMT  (15X4) SN021895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0.6-50 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356559799

Sonepar cikkszám

SN021895

Gyártói cikkszám

0828767

Gyártói típuskód

US-WMT (15X4)

Kivitel:

kártyaforma

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0.6-50 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

15 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4.3 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Elektronikai csatl D-SUB dugasz