Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMT (18X4) SN015657 - 0828768

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMT (18X4) SN015657

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kártyaforma

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0.6-22 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356559812

Sonepar cikkszám

SN015657

Gyártói cikkszám

0828768

Gyártói típuskód

US-WMT (18X4)

Kivitel:

kártyaforma

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0.6-22 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

18 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4.3 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölőcímke kártya fehér, felirat nélkül