PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMTB (24X5) SN013241 - 0828771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 13-136 mm
Kábelátmérő - 13-13 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356559874
Sonepar cikkszám
SN013241
Gyártói cikkszám
0828771
Gyártói típuskód
US-WMTB (24X5)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
13-136 mm
Kábelátmérő:
13-13 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
24 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
14 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Szenzor/aktor kábel, 12p 10m M12