Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMTB (29×8) SN053808 - 828772

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-WMTB (29×8) SN053808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 13-136 mm

  • Kábelátmérő - 13-13 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053808

Gyártói cikkszám

828772

Gyártói típuskód

US-WMTB (29×8)

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

13-136 mm

Kábelátmérő:

13-13 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

29 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

16 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kéziszerszámok ; Feliratozó készülék ; THERMOMARK-RIBBON 110/50 festék szalag