PHOENIX CONTACT - Jelölő hordozó kettős jelölőtartó SN057992 - 800967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918138776
Sonepar cikkszám
SN057992
Gyártói cikkszám
800967
Gyártói típuskód
STP 5-2
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Relék ; Biztonsági relé ; Csatolórelé 24-230V