Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő kábelhez fehér üres zsugorcső 15X5 1000db SN006084 - 800380

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő kábelhez  fehér  üres zsugorcső 15X5 1000db SN006084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1-3.2 mm

  • Kábelátmérő - 1-3.2 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356626484

Sonepar cikkszám

SN006084

Gyártói cikkszám

800380

Gyártói típuskód

WMS 3,2 (15X5)R

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1-3.2 mm

Kábelátmérő:

1-3.2 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

15 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

5 mm

Felirat:

egyéb

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Szoftver-adapterkábel