PHOENIX CONTACT - Jelölő kábelhez fehér üres zsugorcső 15X9 1000db SN006083 - 800382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.6-4.8 mm
Kábelátmérő - 1.6-4.8 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356626491
Sonepar cikkszám
SN006083
Gyártói cikkszám
800382
Gyártói típuskód
WMS 4,8 (15x9) R
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.6-4.8 mm
Kábelátmérő:
1.6-4.8 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
9 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap PT sorkapocshoz