PHOENIX CONTACT - Jelölő kábelhez sárga üres zsugorcső 4,8X9 30m SN013921 - 800302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.6-4.8 mm
Kábelátmérő - 1.6-4.8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356625999
Sonepar cikkszám
SN013921
Gyártói cikkszám
800302
Gyártói típuskód
WMS 4,8 (EX9)R YE
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.6-4.8 mm
Kábelátmérő:
1.6-4.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30000 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
9 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó