PHOENIX CONTACT - Jelölő kapcsokhoz SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 SN101203 - 0804109:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 3.81 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918495169
Sonepar cikkszám
SN101203
Gyártói cikkszám
0804109:0001
Gyártói típuskód
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
3.81 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Jelölő kapcsokhoz SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10