PHOENIX CONTACT - Jelölő kapocssorhoz GT11679 - 1004348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918012038
Sonepar cikkszám
GT11679
Gyártói cikkszám
1004348
Gyártói típuskód
KLM-A
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető tartalék dugasz VAL-MS 230-hoz