PHOENIX CONTACT - Jelölő kapocssorhoz GT93114 - 1004306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918012007
Sonepar cikkszám
GT93114
Gyártói cikkszám
1004306
Gyártói típuskód
KLM
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8 mm
Szín:
egyéb
Érzékelők ; Határérték kapcsoló ; Programozható határérték kapcsoló