Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő kapocssorhoz SN017051 - 1004377

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő kapocssorhoz SN017051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1-12 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1-12 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918012069

Sonepar cikkszám

SN017051

Gyártói cikkszám

1004377

Gyártói típuskód

LM

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1-12 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1-12 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

24 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átvezető sorkapocs 0,14 mm2 - 4 mm2 fekete