PHOENIX CONTACT - Jelölő kártya sárga, felirat nélkül SN057993 - 0800467
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356606998
Sonepar cikkszám
SN057993
Gyártói cikkszám
0800467
Gyártói típuskód
US-EML
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
140 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
140 mm
Magasság:
104 mm
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Elektronikai modul