PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 25x12mm fehér SN000773 - 810588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918859152
Sonepar cikkszám
SN000773
Gyártói cikkszám
810588
Gyártói típuskód
GBS 5-25X12
Felirat:
nincs
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Sorkapocs tesztadapter 4mm kék