Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 25x5mm szürke SN005234 - 0829126

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 25x5mm szürke SN005234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Raszterméret - 5.2 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356547444

Sonepar cikkszám

SN005234

Gyártói cikkszám

0829126

Gyártói típuskód

GBS 5-25X5

Felirat:

nincs

Raszterméret:

5.2 mm

Szín:

szürke

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VAC/DC