Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 29x6mm SN082038 - 1014084

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 29x6mm SN082038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 6-136 mm

  • Kábelátmérő - 6-6 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356781367

Sonepar cikkszám

SN082038

Gyártói cikkszám

1014084

Gyártói típuskód

UCT-WMTBA (29X6)

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

6-136 mm

Kábelátmérő:

6-6 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

29 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

6 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő lapka 29x6mm