PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 60x11mm fehér GT67032 - 820468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 6-136 mm
Kábelátmérő - 6-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356286107
Sonepar cikkszám
GT67032
Gyártói cikkszám
820468
Gyártói típuskód
UC-WMTBA (60X11)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
6-136 mm
Kábelátmérő:
6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
16.6 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC univerzális