Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 60x11mm piros GT67031 - 820646

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 60x11mm piros GT67031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 6-136 mm

  • Kábelátmérő - 6-136 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356290692

Sonepar cikkszám

GT67031

Gyártói cikkszám

820646

Gyártói típuskód

UC-WMTBA (60X11) RD

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

6-136 mm

Kábelátmérő:

6-136 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Szín:

piros

Szélesség:

16.6 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,14-10mm2 mechanikus érvéghüvelyhez