Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 60x11mm zöld GT67030 - 825349

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő lapka 60x11mm zöld GT67030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 6-136 mm

  • Kábelátmérő - 6-6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356350051

Sonepar cikkszám

GT67030

Gyártói cikkszám

825349

Gyártói típuskód

UC-WMTBA (60X11) GN

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

6-136 mm

Kábelátmérő:

6-6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Szín:

zöld

Szélesség:

16.6 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24V DC 1z érintk 6A TS-35-re PLC-relé