PHOENIX CONTACT - Jelölő PATG 2/18 SN074048 - 0820523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-4 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356294812
Sonepar cikkszám
SN074048
Gyártói cikkszám
0820523
Gyártói típuskód
PATG 2/18
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-4 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
18 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő PATG 2/18