PHOENIX CONTACT - Jelölő SN011900 - 829602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356597517
Sonepar cikkszám
SN011900
Gyártói cikkszám
829602
Gyártói típuskód
UCT-TM 6 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz feliratozható