PHOENIX CONTACT - Jelölő SN012094 - 0829595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356597449
Sonepar cikkszám
SN012094
Gyártói cikkszám
0829595
Gyártói típuskód
UCT-TM 5 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz