PHOENIX CONTACT - Jelölő SN021889 - 829482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356598538
Sonepar cikkszám
SN021889
Gyártói cikkszám
829482
Gyártói típuskód
UCT1-TM 5 CUS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Árnyékolt M12 fali csatlakozó egyenes