PHOENIX CONTACT - Jelölő SN100334 - 0829435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356562249
Sonepar cikkszám
SN100334
Gyártói cikkszám
0829435
Gyártói típuskód
US-EMP (25×6)
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
26 mm
Szélesség:
6 mm
Magasság:
25 mm
Jelölő