PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 01-20 jel sorkapocshoz GT71220 - 1007031:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71220
Gyártói cikkszám
1007031:0001
Gyártói típuskód
SBS 8:FORTL.ZAHLEN 1-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs10mm2 35mm sínre rugós bek z/s