PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 1-10 jel Phoenix sorkapocshoz GT16774 - 1053014:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918488185
Sonepar cikkszám
GT16774
Gyártói cikkszám
1053014:0001
Gyártói típuskód
ZB 10, LGS: 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Szenzor aktor BOX 6/12 cs.pont SCO