PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 1-10 jel sorkapocshoz 100db/cs GT80170 - 1007222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918012830
Sonepar cikkszám
GT80170
Gyártói cikkszám
1007222
Gyártói típuskód
SBS 6:UNBEDRUCKT
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC 4v érintk+aljzat 5A LED-es TS32/35 sínre