PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 1-10 jel sorkapocshoz GT67598 - 1050017:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67598
Gyártói cikkszám
1050017:0001
Gyártói típuskód
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető TI/T2 3 vezetékes