PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 1-10 jel sorkapocshoz GT86384 - 1051016:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918195557
Sonepar cikkszám
GT86384
Gyártói cikkszám
1051016:0001
Gyártói típuskód
ZB 6 LGS 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 26A TS35-re csav bek 3 em ini