PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 1-10 jel sorkapocshoz SN052735 - 1050020:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918507701
Sonepar cikkszám
SN052735
Gyártói cikkszám
1050020:0001
Gyártói típuskód
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámkoffer üres