PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 11-20 jel sorkapocshoz G67687 - 1051016:0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918195540
Sonepar cikkszám
G67687
Gyártói cikkszám
1051016:0011
Gyártói típuskód
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez sárga üres zsugorcső 4,8X9 30m