PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 11-20 jel sorkapocshoz GT11681 - 1050017:0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918488109
Sonepar cikkszám
GT11681
Gyártói cikkszám
1050017:0011
Gyártói típuskód
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Szenzor aktor 5fm kábel 4pol PUR