PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 11-20 jel sorkapocshoz SN052736 - 1050020:0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918507718
Sonepar cikkszám
SN052736
Gyártói cikkszám
1050020:0011
Gyártói típuskód
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható US-WML 6 (13X13)