PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 161-170 jel GT60732 - 1050017:0161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194802
Sonepar cikkszám
GT60732
Gyártói cikkszám
1050017:0161
Gyártói típuskód
ZB 5LGS:FORTL.ZAHLEN 161-170
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 10P ház aljzat falra szer. hátsó