PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 181-190 jel GT60734 - 1050017:0181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194789
Sonepar cikkszám
GT60734
Gyártói cikkszám
1050017:0181
Gyártói típuskód
ZB 5LGS:FORTL.ZAHLEN 181-190
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) kódoló ; Kódoló profil