PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 191-200 jel GT60735 - 1050017:0191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194772
Sonepar cikkszám
GT60735
Gyártói cikkszám
1050017:0191
Gyártói típuskód
ZB 5LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs PT 1,5/S-3L sínre rugós bek