PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz (1db=1ív) SN012179 - 0828734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356522458
Sonepar cikkszám
SN012179
Gyártói cikkszám
0828734
Gyártói típuskód
UCT-TM 5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Ipari sokp csatl 37P 4m