PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 21-30 jel sorkapocshoz G67686 - 1051016:0021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918195533
Sonepar cikkszám
G67686
Gyártói cikkszám
1051016:0021
Gyártói típuskód
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240AC/12VDC stabilizált 3A TS35-re