PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 21-30 SN052984 - 0805739:0021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918505189
Sonepar cikkszám
SN052984
Gyártói cikkszám
0805739:0021
Gyártói típuskód
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Tartozék telefax/nyomtató/MFC-hez ; Toner - Thermomark Prime nyomtatóhoz